Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Abfalleimer Natura Biomat AirBox geschlossen grün im SET mit verschiedenen Bio Müllbeuteln in praktischer Verpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34ABX2OSET
Hersteller:
     Natura Biomat
Herst.-Nr.:
     ABX-2O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abluftbox
Airbox
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Box mit Mikro-Perforation im Deckel für eine gute Belüftung Die Luftlöcher der BIOMAT AirBox und die atmungsaktive Folie der BIOMAT Bioabfallbeutel verpassen Ihrem Bioabfall eine Frischluft-Kur, denn durch die Membran der Bioabfall- säcke und die Löcher im Abfalleimer sowie im Deckel kann Wasser verdunsten, der Bioabfall bleibt trocken und frisch und Sie können in Ihrer Küche endlich wieder durchatmen. Unangenehme Gerüche und Kondensat werden reduziert. Die Lochung des Deckels fördert die Belüftung und hält lästige Fruchtfliegen fern. Alle Artikel aus Deutschland. inkl. Bio Müllbeuteln: 10 L mit Henkel direkt für die AirBox 30 L (Mülleimer), 120/140 L (Tonne). Bitte über die Ver- wendbarkeit der Beutel beim örtlichen Entsorger informieren.
Weitere Informationen:
Art:
mit Deckel
Inhalt:
bis 10 L
Inneneimer:
ohne
Material:
Kunststoff
Farbe:
grün
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Standardabfalleimer, Standardmülleimer, standard-mülleimer kunststoff 10 l, standard abfalleimer, standard- mülleimer 10l, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfalleimer, Natura Biomat, Mülleimer, Abfallbehälter, Biomülleimer, Bioabfallbehälter, Bioeimer, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Kompost, Bio
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.