Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelber Sack, der gelbe Müllsack 90 L Stärke: ca. 15 my HDPE, 13 Stück/Rolle, 620 x 880 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34403410E
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     403405
EAN/GTIN:
     0765018197158
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Der Müllbeutel - gelber Sack - ist für die Mülltrennung und Müllsammlung geeignet. In den gelben Sack können Verkaufsverpackungen aus Kunststoffen, Metallen und Verbundstoffen entsorgt werden. An Metallen gehören z.B. Konserven, Verschlüsse, Alu-Schalen und Alu-Folien in den gelben Sack. An Verbundstoffen gehören z.B. Getränke- und Milchkartons und Vakuumverpackungen in den gelben Sack. Bei den Kunststoffen gehören unter anderen Tragetaschen, Einwickelfolien, Beutel, Flaschen von Spül-, Wasch- und Körperpflegemittel, Becher von Margarine, Milchprodukte, Gemüse- und Obstbehältnisse und andere geschäumte Verpackungen in den gelben Sack. Der gelbe Sack hat ein Zugband und hat ein Fassungsvermögen von ca. 90 L.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE mit Zugband
Inhalt:
bis 80 L
Stärke:
mittelstark
Farbe:
transparent
Maße:
62x88 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsäcke transparent 80 l, abfall-säcke transparent, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, ReinigungsBerater, Müllbeutel, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel, Zugbandsäcke, ZugbandsackMüllbeutel, 90L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,69*
€ 2,01
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,29*
€ 1,54
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,98*
€ 1,17
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.