Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel schwarz 50 L 25 my (Typ 40), 25 Stück/Rolle LDPE Material, 600 x 700 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34401591
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     401591
EAN/GTIN:
     4025648015915
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: LDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! LDPE(Low Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material niederer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Inhalt:
bis 50 L
Stärke:
mittelstark
Farbe:
schwarz
Maße:
60x70 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel 60 l schwarz, abfall säcke, abfall-säcke schwarz, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 50L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2775
75
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,10241*
€ 0,15641*
17 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 6,80*
ab € 0,12996*
€ 0,18596*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,13*
Lager 9428
303
1
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 3,35*
€ 5,13*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 5,13*
€ 6,10
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 3,81*
€ 4,53
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Rolle
ab 2500000 Rollen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Rolle
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Renner
8039-00
ab € 144,77*
Zubehör
k.A.
ab € 73,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.