Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3432336 Herst.-Nr.: 32336 EAN/GTIN: 4015544323368 |
| | |
|
| | |
| stabil, belastbar und dicht gegen Flüssigkeiten nachhaltig produziert aus reinem Recyclingmaterial gelegt, lose Maße Beutel LxB: 1350x1200 mm Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Gewerbe und Industrie | Inhalt: | bis 240 L | Stärke: | stark | Farbe: | blau | Maße: | 120x135 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke 240l blau 60my, abfall-säcke 240 l, abfall-säcke 60 my, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Hygoclean, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel240L |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 100 | | € 5,87* | ab € 0,341* | € 0,493* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 0,35* | € 0,61* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,407* | € 0,735* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|