Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-3432333 Herst.-Nr.: 32333 EAN/GTIN: 4015544709537 |
| | |
|
| | |
| Premium-Folie extra reißfest recyceltes LDPE sehr stabil und ideal für schwere oder kantige Abfälle strapazierfähig, durchstichfest, flüssigkeitsdicht auf Rolle, perforiert für einfaches Abreißen Maße Beutel LxB: 1250x700 mm Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Gewerbe und Industrie | Inhalt: | bis 240 L | Stärke: | super stark | Farbe: | schwarz | Maße: | 70x125 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240 l 80my schwarz, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Hygoclean, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel240L |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 3,79* | € 5,60* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 4,02* | € 6,02* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 3,79* | ab € 4,56* | € 6,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,61* | € 7,81* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 16,60* | € 23,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|