| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-341682K Herst.-Nr.: 1682 EAN/GTIN: 5703538027314 |
| | |
|
| | |
| Perforiert mit Seitenfalte im Coextrusionsverfahren hergestellt. Durch das spezielle Herstellungsverfahren erreichen die Produkte hervorragende Ergebnisse in den Bereichen Trag- und Reißfestigkeit bei relativ geringer Foliendicke. Volumen (l) 60-70 Größe (mm) 550 x 1030 Weitere Informationen: | | Material: | LLDPE | Inhalt: | bis 60 L | Stärke: | stark | Farbe: | weiß | Maße: | 55x103 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfall-säcke weiß, abfall säcke, vepa bins müllbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 60L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Karton | € 5,00* | ab € 38,90* | € 53,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 178,15* | € 226,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Karton enthält 24 Rollen (ab € 1,62084* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|