Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsäcke Abena Abfallsäcke Waste sacks 70 L blau 25 Stück 57,5 x 100 cm, LDPE Material, 48 my, recycelter Kunststoff


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341667
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1667
EAN/GTIN:
     5703538070495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Diese Müllsäcke bestehen 100% aus recyceltem Kunststoff!
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Gewerbe und Industrie
Inhalt:
bis 70 L
Stärke:
stark
Farbe:
blau
Maße:
57.5x100 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel, 70L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,77*
  
Preis gilt ab 7.500 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 5,77*
€ 6,87
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 5,32*
€ 6,33
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 5,20*
€ 6,19
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 5,09*
€ 6,06
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 4,90*
€ 5,83
pro Karton
ab 7500 Kartons
€ 3,77*
€ 4,49
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.