Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Müllbeutel Abena kompostierbare Biobeutel 35 L Karton 14 Rollen/Karton, Stärke: ca. 18 my, 60x74 cm, Maisstärke


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341534K
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     1534
EAN/GTIN:
     5703538041198
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
Diese Bio Müllbeutel sind vollständig kompostierbar und auf Stärkebasis. Sie werden mit den Bioabfällen über die Biotonne entsorgt. Lästige Gerüche werden durch die Bio Müllbeutel verhindert und so verbessert sich die Hygiene in der Biotonne und im Haushalt. Einfach befüllen und ab in die Biotonne, kein lästiges Auswaschen des Biobehälters mehr! Sie erhalten bei diesem Angebot 14 Rollen mit je 40 Beuteln.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Mülleimer
Inhalt:
bis 35 L
Stärke:
mittelstark
Material:
biologisch abbaubare Maisstärke
Maße:
60x74 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, müllbeutel 35 l kompostierbar, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, Bio Müllbeutel, kompostierbare Müllbeutel, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Bio Mülltüten, Biomülltüte, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Kompost, Bio, 35L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 560 Stück (ab € 0,2345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 170,16*
€ 202,49
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 169,52*
€ 201,73
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 163,41*
€ 194,46
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 156,95*
€ 186,77
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 131,32*
€ 156,27
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.