| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-341534 Herst.-Nr.: 1534 EAN/GTIN: 5703538260964 |
| |
|
| | |
| Diese Bio Müllbeutel sind vollständig kompostierbar und auf Stärkebasis. Sie werden mit den Bioabfällen über die Biotonne entsorgt. Lästige Gerüche werden durch die Bio Müllbeutel verhindert und so verbessert sich die Hygiene in der Biotonne und im Haushalt. Einfach befüllen und ab in die Biotonne, kein lästiges Auswaschen des Biobehälters mehr! Weitere Informationen: | | Verwendung: | für Mülleimer | Inhalt: | bis 35 L | Stärke: | mittelstark | Material: | biologisch abbaubare Maisstärke | Maße: | 60x74 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfallbeutel, Abfalltüten, Müllbeutel, Mülleimerbeutel, Mülltüten, müllbeutel 35 l kompostierbar, abfallbeutel kompostierbar, abfallbeutel, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abena, Bio Müllbeutel, kompostierbare Müllbeutel, Müllsäcke, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Bio Beutel, Biobeutel, Bio Mülbeutel, Bio Abfallbeutel, Bio Mülltüte, Bio Mülltüten, Biomülltüte, Biomüll, Bioabfall, Bio Müll, Bio Abfall, Kompost, Bio, 35L |
| | |
| |