Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Reinex Kosmetikeimer weiß 7 my 9 L 40 Stück/Rolle HDPE Material, 340 x 450 mm, extra reißfest


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-341347
Hersteller:
     Reinex
Herst.-Nr.:
     1347
EAN/GTIN:
     4068400013477
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: HDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Professionelle Müllsäcke für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! HDPE(High Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material höherer Dichte und wird im Niederdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Inhalt:
bis 9 L
Stärke:
dünn
Farbe:
weiß
Maße:
34x45 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 240l weiß, abfall-säcke 240 l, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, Reinex, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, Zugbandsäcke, ZugbandsackMüllbeutel, 9L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,03*
€ 1,23
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 0,90*
€ 1,07
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,82*
€ 0,98
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,80*
€ 0,95
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,77*
€ 0,92
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,60*
€ 0,71
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.