| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-341341 Herst.-Nr.: 1341 EAN/GTIN: 4068400013415 |
| | |
|
| | |
| Praktisch, hygienisch und wasserdicht - reißfest. Material: HDPE Materialstärke: 35 my Weitere Informationen: | | Verwendung: | für den Haushalt | Inhalt: | bis 120 L | Stärke: | stark | Farbe: | schwarz | Maße: | 70x100 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Schwergutsack, Schwerlastsack, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Reinex, gelber Sack, Müllbeutel, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, Mülleimerbeutel120L |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 1,55* | € 2,69* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,65* | € 2,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 1,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|