Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel Abena Bin liners 65-80 L weiß 40 Stück 63 x 85 cm, HDPE Material, Poly Line Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34102074
Hersteller:
     Abena
Herst.-Nr.:
     102074
EAN/GTIN:
     5703538055096
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
0
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Inhalt:
bis 80 L
Stärke:
dünn
Farbe:
weiß
Maße:
63x85 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 80l weiss, abfall säcke, abfall-säcke weiß, Abfalleimer & Müllentsorgung, Mülltüten, Abena, Müllbeutel, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Abfallbeutel, Mülltüte, MülleimerbeutelLebensmittelbeutel, Lebensmittelmüllbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.