Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-34026 Herst.-Nr.: 410017 EAN/GTIN: 4025648100178 |
| |
|
| | |
| Material: HDPE - Polyethylen Niederdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! HDPE(High Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material höherer Dichte und wird im Niederdruckverfahren hergestellt. Weitere Informationen: | | Material: | HDPE | Inhalt: | bis 60 L | Stärke: | dünn | Farbe: | transparent | Maße: | 63x74 cm |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfall-säcke transparent, abfall säcke, top müllsack, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 60L |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 2,10* | € 3,33* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Rolle | € 6,80* | ab € 2,37* | € 3,75* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 38,70* | € 91,47* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Karton | Frei Haus | ab € 42,78* | € 101,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|