Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack blau 70 L 18 my (Typ 20) mittelstarkes HDPE Material, 575 x 1000 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34018
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     402435
EAN/GTIN:
     4025648024351
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: HDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my -18 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! LDPE(Low Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material niederer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für den Haushalt
Inhalt:
bis 70 L
Stärke:
dünn
Farbe:
blau
Maße:
57.5x100 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 70L
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 10,49*
€ 12,48
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,39*
€ 12,36
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,02*
€ 11,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,35*
€ 11,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.