Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack blau 120 L 73 my (Typ 100) extra starkes LDPE Material, 700 x 1100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34010
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400349
EAN/GTIN:
     4025648003493
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: LDPE - Polyethylen Hochdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! LDPE(Low Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material niederer Dichte und wird im Hochdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Verwendung:
für Gewerbe und Industrie
Inhalt:
bis 120 L
Stärke:
super stark
Farbe:
blau
Maße:
70x110 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l 80my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, MülleimerbeutelMüllbeutel, 120L
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 9,80*
ab € 0,30*
€ 0,52*
Lager 9428
9240
15
€ 5,00*
ab € 0,344*
€ 0,604*
1 Tag
18025
25
€ 6,80*
ab € 0,37667*
€ 0,65667*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,484*
€ 0,57596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,474*
€ 0,56406
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,434*
€ 0,51646
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,344*
€ 0,40936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 9,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
166910
ab € 3,22*
Ähnlich
k.A.
ab € 0,22678*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.