Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel grau 30 L 6 my, 50 Stück/Rolle aus HDPE, 500 x 600 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34003
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     410.526
EAN/GTIN:
     4260038113233
Suchbegriffe:
HDPE-Beutel
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Material: HDPE - Polyethylen Niederdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! HDPE(High Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material höherer Dichte und wird im Niederdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Inhalt:
bis 30 L
Stärke:
dünn
Farbe:
grau
Maße:
50x60 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülleimerbeutel, Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, PE-Beutel, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallbeutel grau 30l, abfall säcke, abfall-säcke grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, 30L
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 6,95*
ab € 0,58*
€ 0,90*
5 Tage
unbekannt
40
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 1,17*
9 Tage
unbekannt
40
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,44*
Lager 9428
768
1
€ 5,00*
ab € 1,07*
€ 1,76*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1,76*
€ 2,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 1,53*
€ 1,82
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 1,44*
€ 1,71
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 1,40*
€ 1,67
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 1,07*
€ 1,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 40 Stück (ab € 0,02675* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
410231
ab € 25,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.