Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel grau 6 L 6 my, 50 Stück/Rolle HDPE Material, 311 x 370 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-34000
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     410319
EAN/GTIN:
     4025648103193
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Material: HDPE - Polyethylen Niederdruckfertigung Proffessionelle Müllbeutel für die Abfallentsorgung finden Sie bei uns: Wir führen Abfallbeutel und Müllsäcke in den Größen 6 L - 240 L. Somit decken Sie jedes Einsatzgebiet im Privat- und Gewerbebereich ab. Wählen sie aus unserem vielfältigen Sortiment Ihren gewünschten Müllsack aus. Wir führen HDPE-Polyethylen Mülltüten mit geringer Stärke (6 my - 8 my), LDPE-Polyethylen Müllbeutel mittlerer-hoher Materialstärke (16 my - 73 my) und Bio Abfalltüten aus Maisstärke mittlerer Stärke (8 my - 25 my). Die my-Angbabe ist ein Indikator für die Materialdicke! HDPE(High Density PolyEthylen) ist ein Polyethylen-Material höherer Dichte und wird im Niederdruckverfahren hergestellt.
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Inhalt:
bis 6 L
Stärke:
dünn
Farbe:
grau
Maße:
31x37 cm
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, abfallbeutel grau 6 liter, abfall säcke, abfall-säcke grau, Abfalleimer & Müllentsorgung, WBV Oelde, gelber Sack, Müllsack, Abfallsäcke, Mülltüte, 6L
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,99*
ab € 0,32*
€ 1,38*
€ 5,50*
ab € 0,44*
€ 1,83*
Lager 9428
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 1,17*
€ 1,93*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dm-folien
23/36242/780
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.