| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33966720 Herst.-Nr.: 966720-001-5 EAN/GTIN: 4006737600922 |
| | |
|
| | |
| Die Meiko Microfasertücher sind besonders strapazierfähig und PU-beschichtet Beschichtung mit Polyurethan. Das Microfasertuch eignet sich zum streifen- und fusselfreien Reinigen aller Oberflächen und besitzt im feuchten Zustand einen Ledertuch ähnlichen Griff. Einsetzbar ist das Meiko Microfasertuch nebelfeucht und nass. Die Tücher lösen hervorragend Fettrückstände und Schmutz. In einer Verpackungseinheit befinden sich 5 Microfasertücher in der Farbe gelb. Die Maße betragen 40 x 40 cm. Farbe Meiko MPower Microfasertuch: gelb Anzahl: 5 Stück pro Pack Piktogramm: Waschbecken Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | gelb | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertuch gelb 40x40cm, microfaser tücher, microfaser-tücher gelb, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Abwaschlappen, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Vliestuch, Universalwischtuch, Vlieslappen, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 4,08* | € 6,25* | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 18,80* | € 27,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|