Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch PU beschichtet grün 35x40 cm ideales Fenster- Raumpflegetuch sowie für Sanitärbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33960560
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     300821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Dieses Tuch ist ein Polyurethan beschichtetes Microfasertuch und eignet sich für die Fensterreinigung, Sanitärreinigung und auch für Raumpflege. Das Microfasertuch reinigt streifenfrei und ist auch im nassen Zustand formstabil. Durch die feste Oberfläche dieses Tuches, erreichen Sie eine erhöhte meachnische Reinigungsleitung als bei einem normalen Microfasertuch. Waschbarkeit: bis 95 Grad Trocknergeeignet: bis 60 Grad Größe: ca 35x40 cm Grammatur: ca. 304 g/qm Wasseraufnahmevermögen: ca. 700 Prozent Farbe des Microfaser PU Tuches: grün ACHTUNG: zwei Varianten (Rand), je nach Verfügbarkeit!
Weitere Informationen:
Größe:
35x40 cm
Farbe:
grün
Einsatzbereich:
Glas und Oberflächen
Material:
Microfaser / Polyurethan
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: microfaser-tücher grün, microfaser tücher, mikrofasertücher - 40x40 cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Combitex, Tuch, Reinigungstuch, Putztuch, Ledertücher, Ledertuch, Wischlappen, Wischtücher, Putzlappen, Feuchtwischtuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,60*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.