| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33946750K Herst.-Nr.: 946750 EAN/GTIN: 4006737689910 |
| | |
|
| | |
| Dieser Mopp hat eine längere Lebensdauer als der Mastermop light und zeichnet sich durch besseres Waschverhalten aus. Der Mastermopp besitzt ein Gewicht von ca. 220 Gramm. Der Unterschied zum Mastermop light: Der Baumwollmop Mastermop besitzt ein stärkeres Gewebe, stärkere Fäden und die Laschen sind doppelt genäht. Bis 95° waschbar, trocknergeeignet, keinen Weichspüler verwenden. Aus 50% Baumwolle und 50% Polyester. Kartonabgabe mit 50 Möppen je Karton. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Polyester | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, meiko mastermop 50 cm feuchtwischmop, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Meiko, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 4,566* | € 6,136* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,94* | € 6,57* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 7,12* | € 10,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 306,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|