| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33938128 Herst.-Nr.: 938128-000-1 EAN/GTIN: 4006737604937 |
| |
|
| | |
| Stabiler, handlicher Allzweckeimer mit Innenskala Maße: B 24 x H 21,5 x T 19 cm aus Kunststoff in der Farbe: blau Meiko Chromcar-Serie Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Inhalt: | 6 L | Farbe: | blau | Einsatz für: | Reinigungswagen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer blau 6l, einweg eimer, kunststoff-eimer blau, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Putzwagen Zubehör, Meiko, Putzeimer für Reinigungswagen, Eimer, Putzeimer, Haushaltseimer, Reinigungseimer, Wischeimer, Scheuereimer, Verpackungseimer, PE-Eimer |
| | |
| |