Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemwagen Meiko AT 102 verchromt, ChromCAR Putzwagen mit Korb, 4 Eimer, Presse und 2x 70 L Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33936862
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     936862
EAN/GTIN:
     4006737604487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppeleimer
Fahreimer
Nasswischwagen
Putzwagen
Der Meiko Reinigungswagen AT 102 ist ein hochwertiger Putzwagen für die mobile Reinigung. Durch seine vielen Eimer, die Kunststoffpresse sowie seinem 2x 70 L Halterahmen, bietet der Reinigungswagen alles was für die Gebäudereinigung benötigt wird. Der Putzwagen besteht aus: 4 Eimer (2x 6 L in blau & rot, 1x 15 L rot und 1x 9 L blau) 1 verchromter Rahmen mit 2 Rädern Durchmesser 175 mm und 2 Lenkrollen Durchmesser 100 mm, 1 Schale 51x30x8 cm BITTE BEACHTEN: Sie erhalten die Ausführung mit einer 2x70 L Müllsackhalterung, die Abb. zeigt 1x 120 L! In der Detailansicht des Artikels, finden Sie in dem Produktdatenblatt eine Auflistung aller Einzelbestandteile. Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Reinigungswagen für Boden und Oberfläche
Presse:
Universalpresse
Anzahl Eimer:
4 Eimer
Müllsackhalter / Ablage:
2 fach / mit Ablage
Material Gestell:
Metall
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Reinigungswagen, Systemwagen Reinigung, Wischwagen, meiko putzwagen, doppeleimer, systemwagen putzwagen, Eimer & Wischmopps, Meiko, Eimerwagen, Arbeitswagen, Systemwagen, Gerätewagen, Nassreinigungswagen, Servicewagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,84*
€ 662,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,38*
€ 654,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,97*
€ 617,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,50*
€ 588,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,60*
€ 529,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.