| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33936380 Herst.-Nr.: 936380-000-5 EAN/GTIN: 4006737604609 |
| |
|
| | |
| Klappbares, hochglanzverzinktes Grundgestell mit Lenkrollen. Maße: ca. 62 x 60 x 100 cm Metallgestell ohne Abfallsack Hinweis: Bei vormontierten Wagen Verschraubungen nachziehen. Weitere Informationen: | | Art: | 1-fach | Inhalt: | bis 120 L | Verwendung: | Innenbereich | Material: | Metall |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, Korbwagen, Wäschekorbwagen, Wäschewagen, fahrbarer abfallsackhalter 120 liter, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfalleimer & Müllentsorgung, Abfallbehälter, Meiko, Abfall Transportwagen, Abfallsystem, Wertstoffsammler, Müllwagen, mobile Mülltonne, Abfallsammler, Abfalltonne |
| | |
| |