| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33928511 Herst.-Nr.: 928511-000-5 EAN/GTIN: 4006737614790 |
| | |
|
| | |
| Padscheibe aus 100 % Polyester Aufnahme Drehteller. Die Reinigungsscheibe eignet sich bis zu einer maximalen Geschwindigkeit von 180 U/min für die professionelle Reinigung von stark verschmutzen Bodenbelägen. Besonders geeignet für die Grund-, Intervall- und Unterhaltsreinigung auf Naturstein, Sicherheitsfliesen und Feinsteinzeug. Hohe Flächenleistung in Abhängigkeit vom Bodenbelag. Nicht geeignet für Holzböden, Laminat und Linoleum! Bis 40° C waschbar, nicht für Trockner geeignet, keinen Weichspüler verwenden. Weitere Informationen: | | Größe: | 11 Zoll | Farbe: | weiß / grau | Härtegrad: | mittelharte Borsten | Einsatzgebiet: | Grundreinigung raue Böden |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrofaserpad, Pad für Einscheibenmaschine, pad für einscheibenmaschine, Staubsauger & Reinigungsmaschinen, Reinigungspads & Polierscheiben, Meiko, Microfaserpad, Maschinenpads, Padscheiben, Polierpads, Scheuerpads, Polierscheiben, Borstenpad, GarnpadReinigungspads, Pads, Superpads |
| | |
| |