| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33621086 Herst.-Nr.: 621812 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Reinigungstuch aus speziellen, ultrafeinen Microfasern mit kurzer, geschlossener Schlingenstruktur. Ideal für die uni- verselle Unterhaltsreinigung sowie die schnelle und gründliche Reinigung zwischendurch. Mit dem Nordic Swan Ecolabel zertifiziert. Gewicht: ca. 280 g/m² Material: PES/PA Struktur: Perlfrottee I gestrickt I elastisch Waschbar bis: 95 Grad Weitere Informationen: | | Größe: | 38x38 cm | Farbe: | gelb | Einsatzbereich: | Oberflächen allgemein | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwammradierer, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, rezi radierschwamm, fleckenradierer, microfaser-tücher gelb, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Rezi, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Noppentuch, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Vliestuch, Universalwischtuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Vlieslappen |
| | |
| |