| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-336001103 Herst.-Nr.: 6001103 EAN/GTIN: 4009911600138 |
| | |
|
| | |
| 50 Blatt pro Rolle zum Abreißen, ca. 40g/m², Maße je Tuch ca. 35 x 18 cm. Wischfixtuch ohne Noppen, für leicht bis normal verschmutzte Flächen, hohe, oberflächenschonende Reinigungsleistung, hohe Saugfähigkeit, fusselfrei. Weitere Informationen: | | Größe: | 35x18 cm | Farbe: | grün | Einsatzbereich: | Küche und Oberflächen | Material: | Viskose |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrolle grün, putzpapierrolle, putztuchrolle sito, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Sito, Küchentuch, Allzweckvlies, Aufwaschtuch, Einmaltuch, Abwaschlappen, Aufwaschlappen, Allzweckvliestücher, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Geschirrhandtuch, Spültuch, Allzwecktücher, Feuchtwischtuch, Feuchtwischtücher, Rollentuch, Tuch auf Rolle, Wischtuch Rolle |
| | |
| |