| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33554499 Herst.-Nr.: 6001630 EAN/GTIN: 4009911606307 |
| |
|
| | |
| Das Meiko Gruben Handtuch ist robust, hautfreundlich und besteht zu 100% aus Baumwolle. Die Farbe von dem Handtuch ist blau/weiß kariert. Das Handtuch ist waschbar bis 60 Grad, man kann es bügeln, bleichen und ist auch für den Trockner geeignet. Durch die Baumwolle ist das Gruben Handtuch sehr saugstark und trocknet schnell. Weitere Informationen: | | Größe: | 45x90 cm | Farbe: | blau / weiß | Einsatzbereich: | Hände und Körpertrocknung | Material: | Baumwolle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Küchen-Handtuch, Küchenhandtuch, Hand-Tuch, Handtuch, Handtücher, Reisehandtuch, grubenhandtuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Sito, Küchenhandtücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,77* | € 3,92* | | | | | | 14 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 3,59* | € 5,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|