| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33400191 Herst.-Nr.: 400191 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Der Wischmopp EVO4 besteht aus Mikrofasern, Baumwolle, Polyester und Viskose. Durch diese Kombination erhält der Wischbezug eine ausgezeichnete Gleiteigenschaft, Saug- fähigkeit und Schmutzaufnahme als reine Baumwollbezüge. Farbcodierungsetiketten sind bei diesem Mopp fix angebracht. Taschen- u. Trägermaterial bestehen aus robuster Polyester- faser. Innen Schlinge, außen Franse Anwendung: Feuchtwischen Waschbarkeit: 60 - 95° C Trocknergeeignet: Ja Inhalt Karton: 50 Stk. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Microfaser | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |