| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33400116 Herst.-Nr.: 400116 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Baumwollmop von Mopptex eigent sich besonders zu universellen Reinigung und zur Unterhaltsreinigung. Der Mopp ist Maschinenwaschbar bis 90°C, empfohlen werden jedoch 60°C Offene Fransen sind besonders gut bei alten schlechten Böden oder Bereiche wo man sonst mit einer Schlinge festhängen würde geeignet. Desweiteren kann er besser von Flusen besetigt werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Polyester | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, baumwoll moppbezug 500 mm, ersatzwischmop 50cm, feuchtwischmop, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| | |
| |