| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33400106 Herst.-Nr.: 400106 blau EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Der Baumwollmop besteht aus 50 % Baumwolle und 50 % Polyester, dadurch ist der Wischmopp besonders langlebig. Das Trägermaterial sowie die Taschen des Wischmopp bestehen aus 100% Polyester. Dies garantiert Standfestigkeit, Langelebigkeit und gute Schrumpfwerte. Waschbarkeit: bis 90°C, empfohlen 60°C Tascheninnenmaß: 13,5 cm Weitere Informationen: | | Ausführung: | Mischtextilmop | Material: | Baumwolle - Polyester | Breite: | 50 cm | Anwendungsgebiet: | glatte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop 50 cm, feuchtwischmop, wischbezug baumwolle, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| | |
| |