| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33301101K Herst.-Nr.: 301101 EAN/GTIN: 9120095361754 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereich: Universelle Reinigung, Unterhaltsreinigung, trocken, feucht oder mit Sprühreinigung anwendbar. Top- leistung bei metallischen Oberflächen, Keramik, Edelstahl etc. Tuchgröße: ca. 35 x 40 cm Gewicht: ca. 140 g/Tuch Einfassung: Lasercut Waschbarkeit: 60 - 95° C Inhalt Karton: 15 Beutel a 10 Stk. Weitere Informationen: | | Größe: | 35x40 cm | Farbe: | grün | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfaser-tücher grün, microfaser tücher, mopptex microfasertuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mopptex, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Abwaschlappen, Aufwaschlappen, Putzvlies, Mehrzwecktücher, Vliestuch, Universalwischtuch, Vlieslappen, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| |