Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrofasertuch Mopptex Piktogramm Wohnraum Blau 40 x 40 cm 10er Pack, mit Piktogrammen und Text für Anwendungsbereiche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33300684
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     300684
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
Das Mikrofasertuch Pikto von Mopptex weist Piktogramme und Text, zusätzlich zur Farbe, auf und lässt sich somit ganz leicht in den jeweiligen Anwendungsbereich unterscheiden. Das Tuch hat eine Frotteeartige Oberflächenstuktur und ist geeignet für allgemeine Verschmutzung sowie für die Unterhaltsreinigung bzw. die tägliche Reinigung. Dieses Mikrofasertuch ist waschbar bis 90°C und wiegt ca. 43 g.
Weitere Informationen:
Größe:
40x40 cm
Farbe:
blau
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Microfaser
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: microfasertuch 40x40cm blau, microfaser tücher, microfaser-tücher blau, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mopptex, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Tuch, Reinigungstuch, Putztuch, Ledertücher, Ledertuch, Wischlappen, Wischtücher, Putzlappen, Feuchtwischtuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,93*
€ 24,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,72*
€ 24,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,00*
€ 23,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,76*
€ 23,51
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.