| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33300345 Herst.-Nr.: 300345 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stabiles, langlebiges PREMIUM Desinfektionstuch, das speziell für den regelmäßigen Einsatz von Desinfektions- mittel konzipiert wurde. Einsatzbereich: Zur Desinfektion von allen gängigen Oberflächen und Geräten. Tuchgröße: ca. 40 x 40 cm Gewicht: ca. 41 g/Tuch Einfassung: Besonders stark, formstabil Waschbarkeit: 95° C Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Produktdaten- blatt! Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | weiß | Einsatzbereich: | zur Desinfektion | Material: | Spezialpolyester |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microfasertücher 40x40cm, microfaser tücher, microfaser-tücher weiss, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, FilSain, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Displaytuch, Antistatiktuch, Glastuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Desinfektionsmitteltuch, Desinfektionsmittel Tuch, Desituch |
| | |
| |