Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenputztuch Trikot Putzlappen WTR sehr weiß Palette 20 x 30 kg, nach DIN 61650 gefertigt, universeller Einsatz


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-3325253310P
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     25253310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Maschinenputztuch
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
1. Wahl, hohe Qualität Diese Trikot Putzlappen werden idealerweise in Werkstätten und Industriebetrieben verwendet. Zur Reinigung und Pflege von ölenden und fettenden Maschinen, Anlagen, Teilen und Werkzeugen. Aus Altkleidern gefertigt. Zur Nass- und Trockenreinigung. Palettenware verpackt zu 20 x 30 kg je Palette, unterver- packt zu 3 x 10 kg je Karton.
Weitere Informationen:
Größe:
gemischt
Farbe:
weiß
Einsatzbereich:
Oberflächen allgemein
Material:
Baumwolle / Viskose
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: putzlumpen trikot weiß, maschinenputztuch, putzlumpen weiß, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, ReinigungsBerater, Vliestuch, Vlieslappen, Maschinenputztücher, Einmalwischtücher, Einwegwischtuch, Einwegtücher, Putzvlies, MaschinenputzlappenTücher, Reinigungstücher, 600kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.610,52*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.946,91*
€ 2.316,82
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.857,46*
€ 2.210,38
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.722,13*
€ 2.049,33
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.661,69*
€ 1.977,41
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 1.610,52*
€ 1.916,52
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.