| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33110111 Herst.-Nr.: 110111 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schmutzlösekraft und exzellente Gleiteigenschaft. Erhöhte Oberflächenstruktur trägt zusätzlich zur Gleitfähigkeit bei. Ideal für strukturierte und raue Bodenbeläge. Einsatzbereich: Sanitärbereich, WC, Fliesen, Nasszellen, Sicherheitsböden, PVC, Feinsteinzeug, Linoleum etc. Anwendung: Feuchtwischen Waschbarkeit: 60 - 95° C Trocknergeeignet: Ja Weitere Informationen: | | Ausführung: | Microfaserborstenmop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm | Anwendungsgebiet: | strukturierte bis raue Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, feuchtwischmop rot, feuchtwischmop, feuchtwischmop 40 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp |
| | |
| |