| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33101 Herst.-Nr.: 101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Dieses Mikrofaser Fenstertuch, Lochtuch besitzt eine sehr gute Wasseraufnahme und Reinigungskraft. Es ist universell einsetzbar in allen Bereichen wie Sanitär-, Glas-, Büroreinigung, Lebensmittelbereich, Pflegeheimen, Krankenhäusern etc. Eignet sich aber auch ideal zum nachpolieren bei der Fahrzeugaussenwäsche. Das Tuch besitzt eine sehr gute Gleiteigenschaft und kann auf allen glatten Oberflächen angewendet werden. Das Mikrofaser Lochtuch ist waschbar bei 95 Grad Celcius und Trocknergeeignet. Farbe des Fenstertuches: rot Weitere Informationen: | | Art: | Fenstertuch | Material: | Microfaser | Größe: | 35x40 cm | Farbe: | rot |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Fensterputztuch, Fenstertuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertuch 40x40cm rot, fensterputztuch, microfaser allzwecktücher, Glas- & Fensterreinigung, Geräte für die Fensterreinigung, Mega Clean, Mikrofasertücher, Microfasertuch, Microtuch, Microfaserfenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Ledertuch, Ledertücher, Glasreinigungstuch, Fensterwischer, Fensterabzieher, Fensterleder, Glasschaber |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,73* | € 4,26* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 24,76* | € 35,72* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 24,70* | € 35,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|