Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wischmop Mopptex Mikrofasermopp PROFESSIONAL 50 cm Mikrofasermopp


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Artikel-Nr.:
     9428-33100194
Hersteller:
     MOPPTEX
Herst.-Nr.:
     100194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microfasermopp
Mikrofasermop
Mikrofasermopp
Mopp
Oftmals sehen weiße Wischbezüge trotz einer hygienischen Wäsche immer noch schmutzig aus. Aus weißen Microfasermöppen lassen sich hartnäckige Verschmutzungen nicht vollständig entfernen, sodass der Mopp immer schmutzig wirkt. Dieses Problem löst Mopptex mit dem Microfasermopp PROFES- SIONAL grau. Der Mopp kann mit weißen Textilien bis 95°C gewaschen werden ohne abzufärben und ist Trockner geeignet. Er eigent sich besonders gut für Steinböden, Fliesen, Fein- steinzeug, Marmor, Parket, Holz, Laminat, etc. Der Microfasermopp PROFESSIONAL grau ist ideal für die Unterhaltsreinigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Microfasermop
Material:
Microfaser
Breite:
50 cm
Anwendungsgebiet:
glatte bis strukturierte Flächen
Moppbefestigung:
Tasche
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, ersatzwischmop 50cm mikrofaser, microfasermopp, microfasermopp 50 cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.