| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9428-33100149 Herst.-Nr.: 100149 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus weissem Plüsch mit weichen Polyamidborsten und blauen Linien. Der blau gestreifte Mikrofaser Flachpressenmopp hat durch die weichen Polyamid-Borsten eine höhere Gleiteigen- schaft und Schmutzlösekraft als herkömmliche Mikrofasermopp. Der Wischbezug verfügt über ein Vlies-Wasserdepot und ein robustes Deckblatt als Abriebschutz für den Rücken. Die Taschen bestehen aus langlebiger und robuster Polyester mit PVC Beschichtung. Der Einführungssteg der Tasche ist auf- gerichtet um die Einführung der Edelstahl Mopphalter zu erleichtern. Besteht aus 80% Polyestermikrofaser mit 20% Polyamidborsten. Durch die Stepp-Nähbahnen erhalten wir eine rillenhafte Oberflächenstruktur.Einsatzbereich: Krankenhaus, Altenheime, Universelle Reinigung, Unterhaltsreinigung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Microfasermop | Material: | Microfaser | Breite: | 40 cm Flachpresse | Anwendungsgebiet: | glatte bis strukturierte Flächen | Moppbefestigung: | Tasche |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischmop mopptex mikrofasermopp 40 cm, microfasermopp, microfasermopp 40cm, Reinigungswagen, Eimer & Wischmopps, Wischmopps & Klapphalter, Mopptex, Microfaserbezug, Microfasermop, Mop, Aufnehmer, Feudel, Bodenmop, Baumwollmopp, Feuchtwischbezug, Moppbezüge, Spezialmopp, Mopp |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |