| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33097 Herst.-Nr.: 097 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Das Mega Clean Mikrofaser Borstentuch ist ein ideales Reinigungstuch, nicht nur für die Fensterreinigung und den Sanitärbereich, sondern ebenfalls für die Gastronomie etc. Bestens geeignet. Es besitzt zwei unterschiedliche Seiten, eine mit reiner Mikrofaser und eine mit Mikrofaser und Borsten. Die Mikrofaser Borstenseite eignet sich ideal für hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen. Die reine Microfaserseite zum nachwischen oder der Reinigung auf empfindlichen Oberflächen. Das Mega Clean Microfaser Borstentuch besitzt einen doppelt vernähten Kantenschutz und ein zusätzliches Qualitätseinfassband. Dieses Reinigungstuch ist waschmaschinenfest bis 95 Grad und Trockner geeignet. Material 80% Polyester, 20% Polyamide Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | rosa | Einsatzbereich: | raue Oberflächen | Material: | Microfaser / Borstentuch |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Reinigungsstreifen, microfasertuch 40x40cm rot, allzwecktuch, allzwecktuch polyester, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mega Clean, Microfasertuch, Sanitärtuch, Reinigungstuch Bad, Fenster putzen, Wischlappen, Fenstertuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Geschirrtuch, microfasergeschirrtuch, Glasreinigungstuch, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen, Borstentuch |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 2,39* | € 3,76* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 20,57* | € 29,33* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 20,55* | € 29,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|