Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rot
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rot
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rot
MEGA Clean Borstentuch, abrasive Reinigungsstreifen, 10 Stück, 40 x 40 cm Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     158-ME1065.02
Hersteller:
     MEGA Clean Professional
Herst.-Nr.:
     097
EAN/GTIN:
     4251493100265
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
MEGA Clean Borstentuch kraftvolle Reinigung durch abrasive Reinigungsstreifen

Ausgewählte Version: 02 - rot

MEGA Clean® Borstentuch

Mit zwei Seiten, zum lösen und entfernen hartnäckiger Verschmutzungen

  • kraftvolle Reinigung durch abrasive Reinigungsstreifen
  • die Borste löst hartnäckige Verschmutzungen und Verkrustungen
  • die weiche Faser nimmt optimal Feuchtigkeit und gelösten Schmutz auf
  • Die Rückseite ist perfekt zum Nachwischen und für empfindliche Oberflächen geeignet
  • mit doppelt vernähtem Kantenschutz und zusätzlichem Qualitäts-Einfassband
  • silikonfrei
  • waschmaschinenfest bis 95°
  • trocknergeeignet

Materialzusammensetzung: 80% Polyester / 20% Polyamide

Gewicht: ca. 380 g/qm


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
40,0
Länge [cm]:
40
Produktart:
Wischtuch | Mikrofasertuch
Produktkategorie:
Tücher
Farbe:
rot
Material:
Polyester | Polyamid
Polyamidanteil [%]:
20 %
Polyesteranteil [%]:
80 %
Gewicht [g/qm]:
380
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 3,75*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,66*
€ 29,64*
Lager 158
pro Paket
€ 4,95*
ab € 20,64*
€ 29,64*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,64*
€ 35,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 28,34*
€ 33,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,78*
€ 33,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,65*
€ 32,90
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 20,64*
€ 24,56
pro Paket
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.