| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33021 Herst.-Nr.: 21 EAN/GTIN: 4251493100128 |
| |
|
| | |
| Das Mega Clean Microfaser Strech Light besteht aus feinster Mirkofaser und ist extrem weich. Dieses Microfasertuch besitzt einen doppelt vernähten Rand mit zusätzlichen Qualitäts-Einfassband. Es beinhaltet keine Silikonbestand- teile und garantiert eine lange Lebensdauer. Sie können das Microfasertuch waschen, es ist bis 95 Grad waschmaschinen- fest und Trockner geeignet. Mit dem Microfaser Stretch Light Tuch reinigen und pflegen Sie alle Produkte wie z.B. Lack, Glas, Kunststoff, Spiegel, Chrom, Aluminiumflächen und ähnliche Oberflächen. Das Mega Clean Microfasertuch eignet sich auch bestens für die Reinigung von Monitoren, LCD, Plasma, Navi. Gewicht: ca. 280 gr/qm Weitere Informationen: | | Größe: | 40x40 cm | Farbe: | rosa | Einsatzbereich: | Glas und Oberflächen | Material: | Microfaser |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, microfasertücher 40x40cm mega clean, allzwecktuch, allzwecktuch polyester, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Mega Clean, Microfasertuch, Mikrofasertücher, Microtuch, Displaytuch, Antistatiktuch, Glastuch, Microfaserlappen, Mikrofaserlappen, Microtextücher, Tücher, Reinigungstücher, Putzlappen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,92* | € 1,53* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,05* | € 3,30* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,09* | € 13,33* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 9,04* | € 13,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|