| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33013 Herst.-Nr.: 6000074 EAN/GTIN: 4009911600749 |
| |
|
| | |
| Das Sito Staubtuch ist besonders für empfindliche Oberflächen geeignet. Es zeichnet sich durch seine gute Qualität aus, ca. 130g/m². Das Tuch liegt angenehm weich in der Hand, die Oberfläche ist leicht angerauht und nimmt somit den Schmutz leichter auf. Größe: 35x35 cm Farbe: gestreift Weitere Informationen: | | Größe: | 35x35 cm | Farbe: | bunt | Material: | Baumwolle / Viskose |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: staubtuch 35x35 cm, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Sito, Staublappen, Staubtücher, Putzlappen, Wischlappen, Wischtücher, Tücher, Reinigungstücher |
| | |
| |