| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-33001 Herst.-Nr.: 182540-000-5 EAN/GTIN: 4006737603039 |
| | |
|
| | |
| Dieses Bodentuch ist bis 60 Grad waschbar, jedoch nicht für den Trockner geeignet. Achtung: Das Bodentuch kann bei dem waschen eingehen, durch den Baumwollanteil. Weitere Informationen: | | Größe: | 50x60 cm | Farbe: | weiß | Einsatzbereich: | Boden | Material: | Baumwolle |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheuerlappen, Scheuertuch, bodentuch 50 x 60 cm baumwolle, bodentuch baumwolle, bodentuch, Haushaltswaren, Besen, Bürsten & Tücher, Tücher & Putzlappen, Meiko, Putzlappen, Scheuertücher, Wischlappen, Wischtücher, Bodenlappen, PutztuchTücher, Reinigungstücher |
| | |
| |