Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle 2-lagig Recycling weiß, Palette Palette mit 42 Verpackungseinheiten je 6 Rollen


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32TJ2380P
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TJ2-380-RC75-42VE
EAN/GTIN:
     4250820600263
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Es befinden sich 380 Meter auf einer Rolle. 2 x 17g/m², Breite 9cm Blattbreite, 42 VE je Palette. Sie erhalten bei diesem Angebot 42 Verpackungseinheiten mit je 6 Rollen (insgesamt 252 Rollen) auf einer Palette. Lieferung nur innerhalb Deutschlands, keine Insellieferung! Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt!
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
6 cm
Außendurchmesser:
27 cm
Länge:
380 m
Lagen / Farbe:
2-lagig weiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: toilettenpapier-jumborollen recycling, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Toilettenpapier, Klopapier, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, KlorollenPalettenartikel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 970,25*
  
Preis gilt ab 500 Paletten
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 1.134,70*
€ 1.350,29
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 1.124,61*
€ 1.338,29
pro Palette
ab 5 Paletten
€ 1.066,66*
€ 1.269,33
pro Palette
ab 10 Paletten
€ 1.025,25*
€ 1.220,05
pro Palette
ab 500 Paletten
€ 970,25*
€ 1.154,60
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.