Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier JM Metzger Cosmos 2-lagig passendes Toilettenpapier 1000 Blatt, 32 Rollen/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32THR2502K
Hersteller:
     JM-Metzger
Herst.-Nr.:
     THR2502K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
ohne extra Umverpackung in Folie
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
bitte anfragen
Außendurchmesser:
bitte anfragen
Länge:
100 m
Lagen / Farbe:
2-lagig weiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, klopapier 2lagig, klopapier, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, JM Metzger, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9428
3
pro Paket
€ 5,00*
ab € 63,33*
€ 80,41*
23 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 152,17*
€ 186,53*
Preise: Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,41*
€ 95,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,34*
€ 93,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,39*
€ 90,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 74,74*
€ 88,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 63,33*
€ 75,36
pro Paket
Lagerstand: Lager 9428
Versand: Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.