| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32T3602 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: T360/2 - TCO360/2 EAN/GTIN: 5900848001250 |
| |
|
| | |
| Das Toilettenpapier besteht zu 100% aus Zellstoff/Zellulose, ist dekorgeprägt sowie weiß. Die Rollenbreite beträgt 9,5 cm Das Toilettenpapier ist 2-lagig und wird durch Außenabwicklung entnommenn. Abgerollt besitzt diese Jumborolle eine Länge von 360 m. Weitere Informationen: | | Kerndurchmesser: | 6 cm | Außendurchmesser: | 28 cm | Länge: | 360 m | Lagen / Farbe: | 2-lagig weiß | Material: | Zellstoff |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Toilettenpapier, Klopapier, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen |
| | |
| |