| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32IM009 Herst.-Nr.: HD1H1S EAN/GTIN: 5902734850539 |
| |
|
| | |
| Der Händetrockner Impeco Turboblast - 50% stärker als andere konventionelle Trockner mit ähnlicher Bauweise. Er verfügt über ein Bürstenmotor mit 2.500 W und ein Heizteil, der die Luft anwärmt, so dass der Trockner mit viel Kraft warmen Luftstrom ausbläst. In einer speziellen Version ist das Gehäuse aus hochbelastbarem Edelstahl 304 hergestellt und dadurch sehr resistent gegen Stöße, Schläge, Verformung oder unsachgemäßem Gebrauch. Leistung: 2500 W, Geräusch- entwicklung: 70 dB, Elektromotor: 5800 U/Min. Luftleistung: 270 m³/h, Luftstromgeschwindigkeit: 31 m/s Trocknungszeit: 15 sek Weitere Informationen: | | Leistung max.: | 2500 W | Luftleistung max.: | 75 l/s | Luftgeschwindigkeit max.: | 111.6 km/h | Trocknungszeit: | 15 Sek. | Lautstärke: | 70 dB |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: händetrockner, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Papierhandtücher & Handtuchspender, Impeco, Sensor Händetrockner, Warmlufthändetrockner, elektrischer Handtrockner, Hand Trockner, Gesichtstrockner, Hände Trockner, Händetrockner mit Sensor, Hände Trockner mit Sensor |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 111,86* | € 141,27* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 12,00* | ab € 111,87* | € 141,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|