Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle hochweiß 2-lagig 100% Zellstoff, OHNE KERN, 6 Rollen/Paket, 176 m, 930Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-32AG025
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AG-025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle
Das Toilettenpapier besteht zu 100% aus Zellstoff, ist geprägt und es sind 930 Blatt auf einer Rolle. Die Blattabmessung beträgt 13x19 cm und der Durchmesser 18,5 cm. Die Toilettenpapier Großrolle gibt es in der Farbe hochweiß. Das Toilettenpapier ist 2-lagig, wird durch Innenabwicklung entnommen und besitzt keinen Kern. Das Toilettenpapier ist nur für markenfreie Spendersysteme geeignet. Abgerollt besitzt diese Großrolle Toilettenpapier eine Länge von 176 m. Art: Großrolle
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
ohne Kern
Außendurchmesser:
20 cm
Länge:
176 m
Lagen / Farbe:
2-lagig hochweiß
Material:
Zellstoff
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, ReinigungsBerater, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, ToilettenrollenToilettenpapier, Klopapier, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.