| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32920001 Herst.-Nr.: 920001 EAN/GTIN: 8059386320082 |
| | |
|
| | |
| Sichtfenster aus Polycarbonat Max. Rollendurchmesser 245 mm Aufnahmedorn von 40 mm bis max. 60 mm Schnelle und einfache Ausgabe von unten Vielseitiges und innovatives Design Stoßfest und temperaturbeständig Sicherheitsschloss mit Schlüssel Befestigungsmaterial beiliegend Weitere Informationen: | | für: | Großrollen | Material: | Kunststoff | Füllmenge: | 1 Rolle | Maße bis HxB: | bitte anfragen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: toilettenpapierspender großrolle, toilettenpapier spender, toilettenpapierspender jumbo, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Orgavente, Toilettenpapierhalter, WC-Rollenhalter, WC-Halter, Klopapierhalter, WC-Rollenspender, Rollenspender, Klorollenhalter, Toilettenrollenhalter, Großrollenspender |
| | |
| |