Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Großrolle Kimberly Clark SCOTT PERFORMANCE 6 Rollen/Paket, 2-lagig, weiß, receycelt, für Spender 6991


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Vorderansicht
Vorderansicht
Detailansicht
Detailansicht
Artikel-Nr.:
     9428-328511
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8511
EAN/GTIN:
     5033848012008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Maße Rolle: 9,50 cm x 26 cm HxDurchmesser Maße Blatt: 9,50 cm x 380 m LxB Innenkern 6 cm Farbe weiß keine Prägung 2 lagig recycelt Den passenden Spender finden Sie auch in unserem System unter der Bestellnummer 326991.
Weitere Informationen:
Kerndurchmesser:
6 cm
Außendurchmesser:
26 cm
Länge:
380 m
Lagen / Farbe:
2-lagig weiß
Material:
Recycling
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, toilettenpapier 2-lagig 6 rollen, klopapier, klopapier 2lagig, Toilettenpapier & Papierhandtücher, Toilettenpapier & Toilettenpapierhalter, Kimberly Clark, Toilettenpapier Großrolle, Großrollen, Jumborollen, Toilettenrollen, Klopapierrollen, WC Papier, Toilettenpapierrollen, Klorollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,72*
  
Preis gilt ab 50 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 60,43*
€ 71,91
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 59,51*
€ 70,82
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 57,72*
€ 68,69
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 56,08*
€ 66,74
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 53,19*
€ 63,30
pro Karton
ab 50 Kartons
€ 49,72*
€ 59,17
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.